マルチカード 名刺標準タイプ
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。カードの周りに余白の付いた、全面印刷・塗り足し印刷に最適な用紙です。
材質上質紙
厚さ(mm)0.2
色白無地
サイズ名刺サイズ
タイプ標準
紙質マット
印刷両面印刷
ラベルサイズ(mm)91×55
面付8面
カット名称マイクロミシンカット
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット印刷や手書き。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23