エーワン[ラベル]
マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 デザインタイプ
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
材質
特殊紙
厚さ(mm)
0.24
サイズ
名刺サイズ
紙質
特殊紙
印刷
片面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ(mm)
210×297
主な用途
●名刺用
標準総厚さ(mm)
0.24
ラベル厚(mm)
0.24
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
マイクロミシンカット
ラベル形状
四角
内容量
1冊(8シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32736024
51061
雲(落ち着いた質感の浮き彫り紋様)
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
32736033
51063
雅(星を散りばめたような美しい表情)
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった