メンテナンス用ツールセット

メンテナンス用ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ソケットを持ち出しやすい便利なレールセットと、曲線デザインにモデルチェンジしたラチェットめがねを採用。
天面フラットV形3段式両開きケース。

セット内容
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)/HH310(3H-2.5、03、04、05、06、07、08、10、P2、P3)
ソケットセット(ホルダー付)/HS312(3S-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)/RH33K
エクステンションバー/306(150mm)
ボールジョイント/BJ30
首振ラチェットめがねレンチ/RMF-08、10、12、13、14、17、19
モンキレンチ(目盛付)/MW-300
コンビネーションプライヤ/CP-200
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)/KWP-250
ペンチ/CT-175G
強力ニッパ/KN-150G
パワードライバー(貫通)/PMD075、100、150:(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003:(+)丸軸ソフトグリップ柄
コンビネーションハンマー/BHC-10(10ポンド)
ロングポールポイントL型レンチセット/BPL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ツールケース/BX331(レッド)
付属品GPA-250オートグリッププライヤ(セール期間のみ) 差込角(mm[inch])9.5[3/8] ケース質量(kg)12 ケース色レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×220×240(ハンドル収納時) 入数1セット(54点組) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33051374 TSH330
109,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする