レーザー距離計ディストD2

レーザー距離計ディストD2 ライカ ジオシステムズ

ボタンを押すだけで瞬間測定。プロが必要とする実用的機能を超コンパクトボディに内蔵。

用途距離、面積、体積を測定出来、広範囲な分野に適応。 測定範囲(m)0.05~60 測定精度(mm)±1.5 測定単位0.1mm 仕様屋内用 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本 質量(g)90(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2 機能最小/最大値連続測定・+/-計算機能・面積/容積測定・ピタゴラス機能(2種類)・タイマー・最新の測定値の呼出件数/10・多機能エンドキャップ有 ディスプレイ照明有 保証期間2年間(購入時の領収書が必要)さらにWEB登録(www.disto.com)にて3年保証付/購入後8週間以内の登録が必要です。 防塵防水性能保護等級IP54(防塵・防まつ形) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)111×43×26 ピタゴラス機能2種類 内容量1台
注意
※測定環境の条件が悪い場合には精度が低下する場合があります。※長距離や反射の悪い対象物の測定時には別売のターゲットプレートのご使用をお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34569647 DISTO-D2
27,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする