レーザー距離計ディストD5
高精度、高機能搭載。さらに手元で見れるカラーファインダー搭載。ターゲットの映像をカラーで表示します。
用途D3機能+カラーファインダー搭載。トラペーズ(台形面積測定)も出来、機能満載。0.05m~200mまで測定可
仕様三脚ネジ穴有
付属品精度証明書、専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)195(電池含)
電源単3アルカリ乾電池×2
機能最小/最大値連続測定・+/-計算機能・面積/容積測定・ピタゴラス機能(3種類)・傾斜測定(±45度)・間接測定(3種類)・タイマー・メモリー機能・多機能エンドキャップ有・カラーデジタルファインダー(倍率:4倍)・最新の測定値の呼出件数/20
測定単位0.1mm
ディスプレイ照明有
測定範囲(m)0.05~200
保証期間2年間(購入時の領収書が必要)さらにWEB登録(www.disto.com)にて3年保証付/購入後8週間以内の登録が必要です。
防塵防水性能保護等級IP54(防塵・防まつ形)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)143.5×55×30
測定精度(mm)±1.0
ピタゴラス機能3種類
内容量1台
注意
※測定環境の条件が悪い場合には精度が低下する場合があります。※長距離や反射の悪い対象物の測定時には別売のターゲットプレートのご使用をお勧めします。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17