作業用スニーカー

作業用スニーカー ノーブランド
(2件のレビュー)

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVAスポンジ 標準質量(g/片足)240(26cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33128776 SB1001 ホワイト×ブラック 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
33128785 SB1001 ホワイト×ブラック 25
オープン
 
 
取扱い終了
33128794 SB1001 ホワイト×ブラック 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
33128803 SB1001 ホワイト×ブラック 26
オープン
 
 
取扱い終了
33128812 SB1001 ホワイト×ブラック 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
33128821 SB1001 ホワイト×ブラック 27
オープン
 
 
取扱い終了
33128837 SB1001 ホワイト×シルバー 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
33128846 SB1001 ホワイト×シルバー 25
オープン
 
 
取扱い終了
33128855 SB1001 ホワイト×シルバー 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
33128864 SB1001 ホワイト×シルバー 26
オープン
 
 
取扱い終了
33128873 SB1001 ホワイト×シルバー 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
33128882 SB1001 ホワイト×シルバー 27
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33128794
2011-12-22
用途:
作業用に使用。
ミニスタイル大柴 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入した日を含めても2週間で表皮が捲れてきました。また底のラバーが剥げてしまいました。ホームセンターの同価格の方が品質は良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33128882
2010-11-08
用途:
軽作業

確かに軽く、グリップはそこそこ有り、価格なりのつくりだと思います。
しかし、こすれた所から表皮が裂け易く、底の地面と接するゴムの踵の部分が、3日目には剥がれているのを見つけて、使用をあきらめました。
ぜひ、価格は少し上げても耐久性の有る、使えるものを置かれるように望ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする