曜日別特売

JL-DGスイベルジョイント

JL-DGスイベルジョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128051JL04DG3617135436365
オープン
5,298
5,828(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128067JL06DG4220166242428
オープン
6,798
7,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128076JL08DG50231973505011
オープン
7,398
8,138(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128085JL12DG63272188595916
オープン
11,980
13,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128094JL16DG70292397656521
オープン
15,980
17,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする