イオン交換クロマトカラム(アクロセップ)
高ダイナミック結合容量・高流速・高耐圧・高分離能です。
シリンジ・ペリスタリックポンプ・クロマトグラフィーシステムに適合します。
材質カラムハウジング・キャップ・プラグ・アダプター/PP(ポリプロピレン)、カラムフリット/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)カラム/Φ94×148、デバイス/Φ16×48
接続方法インレット/メスルアーロック、アウトレット/オスルアーロックハブ
保存温度(℃)2~30(開封後/2~8)
粒径(μm)50
カラム容量(mL)1.04
背圧(kPa)最大300(3bar・43.5psi)
内容量1箱