アズワン アズワンの 作業服 アズワンの クリーンルーム用ウェア アズワンの フード・キャップ クリーンルーム クリーンルーム対応ヘルメット用 オプション クリーンルーム対応ヘルメット用 オプション 注文コード クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。 FC429Cはヘルメットの上にかぶせて使用するツバ付きフードです。 サイズフリー 仕様フード 白 材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステル 質量(g)180 グレードクラス1000 アズワン品番1-4966-02 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FC429C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33177164 FC429C ¥3,930 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンツ BONOFFICE 税込¥10,998~ ¥9,998~ ダブルメッシュキャップ(ネイビー) CAPTAIN STAG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ペルチェ搭載ファン付きウェア (バッテリーセット10,000mAh ペルチェ2個) YAMAZEN(山善) 税込¥27,478 ¥24,980 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 税込¥4,948 ¥4,498 リチウムイオンバッテリー バートル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スカート BONOFFICE 税込¥9,128 ¥8,298 ファンユニット バートル 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ クリーンマスク クラレ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型) アズワン 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) ジャケット BONOFFICE 税込¥10,338~ ¥9,398~ SWAN クッキングキャップ 無地 cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ポロシャツ BONOFFICE 税込¥9,568 ¥8,698 ソルジャーメッシュエア半袖Vネック 6888 カジメイク 税込¥1,648 ¥1,498 ヘアキャップ 棒状タイプ XCBW-2 ホワイト(100枚) cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ コットンキャップ(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クリーンマスク クラレ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ キュロット BONOFFICE 税込¥10,778 ¥9,798 ベスト BONOFFICE 税込¥14,278~ ¥12,980~ バックパック30L 9125 カジメイク 税込¥3,738 ¥3,398 プルオーバー BONOFFICE 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアフード・キャップ クリーンルームクリーンキャップ カテゴリ 工具の通販モノタロウ 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 クリーンルーム用品 クリーンルーム用ウェア類 クリーンキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります ディスポキャップ クリーンキャップ ヘアーネット クリーンフード シェアする マイページ 最近見た商品