クリーンルーム用作業手袋

クリーンルーム用作業手袋 アズワン
(1件のレビュー)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。

耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33180201 EGG-30 1-6271-01
3,420
3,410
3,751 (税込)
当日出荷
33180217 EGG-31 1-6271-02
3,420
3,410
3,751 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33180217
2017-09-14
用途:
熱い機械から製品を取り出す時
長豊建設飯田松尾給油所 様

値段は高いが、断熱性は良いと思う。今まで火傷していたがそれがなくなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする