曜日別特売

ジーニアス小型電気泳動装置

ジーニアス小型電気泳動装置 - SKバイオ

泳動中の白金電極のたわみを最小にしますので、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。
白金電極から発生する気泡がバッファ内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
22検体用コームはマルチピペットに対応しています。

付属品
ゲルトレイ(109×60mm)
ゲル作製台(126×126.5×17.5mm)
コーム(22検体×3mm幅(マルチピペット対応)・12検体×5.8mm幅)
外寸法(mm)
泳動槽/119×126×47
パワーサプライ/50×117×65
アズワン品番2-6704-01材質ABS樹脂内寸法(mm)泳動槽/109 × 113 ×43出力電圧(V)DC50/100(切替)電源コード1m 2Pタイプ有効バッファ容量(mL)最大230ヒューズ250V0.5A入力電源AC100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130623MP-SK24
28,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33130623MP-SK2419985325ASEP-100MP-SK24 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン 19985325小型サブマリン電気泳動装置アズワン1個
39,300
税込43,230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする