バイオクリーンフード(オートクレーブ対応)(クラス100)

バイオクリーンフード(オートクレーブ対応)(クラス100) アズワン

防塵性・制電性・耐久性を持ち、オートクレーブに対応しています。

仕様1/2ツイル高密度織物 材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込)) グレードクラス100 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33176561 PA1362A M 9-4008-03
3,500
3,465
3,812 (税込)
7日以内出荷

返品不可
33176577 PA1362A L 9-4008-04
3,500
3,465
3,812 (税込)
翌々日出荷
33176543 PA1361 M 9-4008-01
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
33176552 PA1361 L 9-4008-02
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33176543 PA1361 69345876 PA1361-01-M 画像準備中 バイオクリーンフード PA1361 ゴールドウイン 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました
33176552 PA1361 69345885 PA1361-01-L PA1361-01-L バイオクリーンフード PA1361 ゴールドウイン 69345885 バイオクリーンフード PA1361 ゴールドウイン 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする