アズワン アズワンの 防災用品 アズワンの 消火器・消火用品 アズワンの 初期消火剤 消防カバー(ブランケット) 消防カバー(ブランケット) 注文コード 33174574 急な火災時に頭や肩をおおい火災場所から避難するときに使用します。 燃えているものにおおいかぶせる消火作業に役立ちます。 アズワン品番8-5366-01 材質ファイバーガラス、ケブラー(R)縫製 寸法(mm)910×1000 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 24869-0000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33174574 24869-0000 ¥43,400 ¥43,300 ¥43,300 ¥47,630 (税込) 12日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消火器・消火用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー マカン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカン 税込¥13,178 ¥11,980 (1) バスケットへ 【DA噴霧ノズル】アルミ製 YUMI PREMIUM(DAユミプレミアム)(吐水口ネジ) 岩崎製作所 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 【サーチライト用】取っ手(ボルト・ワッシャー付)のみ 岩崎製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ) 岩崎製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ 【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ) 岩崎製作所 税込¥3,518 ¥3,198 盗難防止ステッカー 岩崎製作所 税込¥208~ ¥189~ 【消火器設置台用】 表示板 岩崎製作所 税込¥219 ¥199 バスケットへ 消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】 岩崎製作所 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 樹脂製『消防団』超薄型立体シール【団】 岩崎製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』 岩崎製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【車両艤装部品】LEDフレキシブルマップライト 岩崎製作所 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【鳶口用】鉄製シルバーメッキ とび口キャッチ (ガイド付) 岩崎製作所 税込¥879 ¥799 バスケットへ 【吸管ホース用】アルミ製 吸管キャッチ3本用 だるま型 岩崎製作所 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 【サートライトステー用】ゴム製 保護カバーキャップ 岩崎製作所 税込¥516 ¥469 バスケットへ 【車両艤装部品<キーハンドル>用】鉄製 キーハンドルキャッチ (三角型 B)シルバーメッキ 岩崎製作所 税込¥593 ¥539 バスケットへ 【車両艤装部品<キーハンドル>用】鉄製 キーハンドルキャッチ (三角型 A)シルバーメッキ 岩崎製作所 税込¥593 ¥539 バスケットへ 【車両艤装部品<金テコ/バール>用】シルバーメッキ 金テコキャッチ 三角型 岩崎製作所 税込¥593 ¥539 バスケットへ スタンドパイプ引上げキー 岩崎製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品消火器・消火用品初期消火剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器 消火器スタンド 消火バケツ 初期消火剤 消防用品 シェアする マイページ 最近見た商品