大型広口瓶(PFA回転成型・底面ドレン付き・薬液タイプ)

大型広口瓶(PFA回転成型・底面ドレン付き・薬液タイプ) アズワン

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFERジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。

仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33142277 NR-1504-01-3/8Y 1-4974-01
168,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33142286 NR-1504-02-1/2Y 1-4974-02
263,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33142295 NR-1504-03-3/4Y 1-4974-03
318,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33142304 NR-1504-04-1Y 1-4974-04
370,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする