曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動両ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603123CDQ2WB32-10DZ
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666814CDQ2WB32-10DZ-A73
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666823CDQ2WB32-10DZ-A73CL
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666832CDQ2WB32-10DZ-A73L
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666841CDQ2WB32-10DZ-A73LS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666857CDQ2WB32-10DZ-A73S
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666866CDQ2WB32-10DZ-A93
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666875CDQ2WB32-10DZ-A93L
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666884CDQ2WB32-10DZ-A93V
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666893CDQ2WB32-10DZ-A93VL
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666902CDQ2WB32-10DZ-A93VLS
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666911CDQ2WB32-10DZ-A93VS
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666927CDQ2WB32-10DZ-F7BAVLS
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666936CDQ2WB32-10DZ-F7BV
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666945CDQ2WB32-10DZ-F7BVL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666954CDQ2WB32-10DZ-F7NV
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666963CDQ2WB32-10DZ-F7NVL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667006CDQ2WB32-10DZ-J79C
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667015CDQ2WB32-10DZ-M9BAVLS
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667024CDQ2WB32-10DZ-M9BV
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667033CDQ2WB32-10DZ-M9BVL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667042CDQ2WB32-10DZ-M9BVS
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667051CDQ2WB32-10DZ-M9BWVLS
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667067CDQ2WB32-10DZ-M9BWVS
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667076CDQ2WB32-10DZ-M9BWVZS
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667085CDQ2WB32-10DZ-M9NV
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33667094CDQ2WB32-10DZ-M9NVL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33666972CDQ2WB32-10DZ-F9BWVLS
15,250
取扱い終了
返品不可
33666981CDQ2WB32-10DZ-F9BWVS
14,950
取扱い終了
返品不可
33666997CDQ2WB32-10DZ-F9BWVZS
15,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする