薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608836CDQ2B25-40DCMZ
8,970
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
34004442CDQ2B25-40DCMZ-A73
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004451CDQ2B25-40DCMZ-A73H
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004467CDQ2B25-40DCMZ-A73HL
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004476CDQ2B25-40DCMZ-A73L
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34004485CDQ2B25-40DCMZ-A73LS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004494CDQ2B25-40DCMZ-A73S
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004503CDQ2B25-40DCMZ-A73Z
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004512CDQ2B25-40DCMZ-A73ZS
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004521CDQ2B25-40DCMZ-A93
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004537CDQ2B25-40DCMZ-A93L
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004546CDQ2B25-40DCMZ-A93V
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004555CDQ2B25-40DCMZ-A93VL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004564CDQ2B25-40DCMZ-A93VLS
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004573CDQ2B25-40DCMZ-A93VS
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004582CDQ2B25-40DCMZ-A93VZ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004591CDQ2B25-40DCMZ-A93VZS
11,690
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004607CDQ2B25-40DCMZ-F79
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004616CDQ2B25-40DCMZ-F79LS
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004625CDQ2B25-40DCMZ-F7BAL
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004634CDQ2B25-40DCMZ-F7BV
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004643CDQ2B25-40DCMZ-F7BVL
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004652CDQ2B25-40DCMZ-F7BVSDPC
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004661CDQ2B25-40DCMZ-F7BWVL
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004695CDQ2B25-40DCMZ-J79C
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004704CDQ2B25-40DCMZ-J79L
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004713CDQ2B25-40DCMZ-J79W
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004722CDQ2B25-40DCMZ-J79WSDPC
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004731CDQ2B25-40DCMZ-M9B
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004747CDQ2B25-40DCMZ-M9BAL
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004756CDQ2B25-40DCMZ-M9BL
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004765CDQ2B25-40DCMZ-M9BV
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004774CDQ2B25-40DCMZ-M9BVL
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004783CDQ2B25-40DCMZ-M9BVSDPC
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004792CDQ2B25-40DCMZ-M9BW
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004801CDQ2B25-40DCMZ-M9BWL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004817CDQ2B25-40DCMZ-M9BWSDPC
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004826CDQ2B25-40DCMZ-M9BWVL
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004835CDQ2B25-40DCMZ-M9N
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004844CDQ2B25-40DCMZ-M9NLS
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34004677CDQ2B25-40DCMZ-F9BAL
17,850
取扱い終了
返品不可
34004686CDQ2B25-40DCMZ-F9BWL
16,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする