薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616642CQ2G63-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547563CQ2G63-100DCZ100ラバークッション
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547572CQ2G63-100DMZ100ロッド先端おねじ
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547581CQ2G63-100DZ100ロッド先端めねじ
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547597CQ2G63-10DCZ10ラバークッション
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547606CQ2G63-10DMZ10ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547615CQ2G63-10DZ10ロッド先端めねじ
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547624CQ2G63-110DCZ110ラバークッション
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547633CQ2G63-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547642CQ2G63-125DCZ125ラバークッション
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547651CQ2G63-12DMZ12ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547667CQ2G63-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547676CQ2G63-150DCZ150ラバークッション
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547685CQ2G63-15DCZ15ラバークッション
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547694CQ2G63-15DMZ15ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547703CQ2G63-15DZ15ロッド先端めねじ
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547712CQ2G63-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,580
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547721CQ2G63-175DCZ175ラバークッション
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547737CQ2G63-185DCMZ185ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,740
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547746CQ2G63-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥25,740
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547755CQ2G63-200DCZ200ラバークッション
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547764CQ2G63-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547773CQ2G63-20DCZ20ラバークッション
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547782CQ2G63-20DMZ20ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547791CQ2G63-20DZ20ロッド先端めねじ
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547807CQ2G63-230DCMZ230ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥26,790
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547816CQ2G63-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥26,790
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547825CQ2G63-250DCZ250ラバークッション
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547834CQ2G63-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547843CQ2G63-25DCZ25ラバークッション
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547852CQ2G63-25DMZ25ロッド先端おねじ
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547861CQ2G63-25DZ25ロッド先端めねじ
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547877CQ2G63-270DCZ270ラバークッション
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547886CQ2G63-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥27,780
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547895CQ2G63-300DCZ300ラバークッション
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34547904CQ2G63-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547913CQ2G63-30DCZ30ラバークッション
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547922CQ2G63-30DMZ30ロッド先端おねじ
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547931CQ2G63-30DZ30ロッド先端めねじ
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547947CQ2G63-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547956CQ2G63-35DCZ35ラバークッション
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547965CQ2G63-35DMZ35ロッド先端おねじ
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547974CQ2G63-35DZ35ロッド先端めねじ
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547983CQ2G63-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547992CQ2G63-40DCZ40ラバークッション
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34548001CQ2G63-40DMZ40ロッド先端おねじ
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34548017CQ2G63-40DZ40ロッド先端めねじ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34548026CQ2G63-44DMZ44ロッド先端おねじ
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34548035CQ2G63-45DMZ45ロッド先端おねじ
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34548044CQ2G63-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする