※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)100
100
20
25
30
35
40
50
60
65
75
125
150
175
185
200
230
250
300
10
12
15
44
45
55
80
90
110
270
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード33616642品番CQ2G63-100DCMZ
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)