JIS安全メガネ
仕様
クッションバー付
上部ひさしサイド付
度付メタルフレーム併用可
鼻パッド付(No.331PET-AF)
アズワン品番6-8010-04
質量(g)49
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)表面硬化加工レンズ
紫外線遮断率(%)100.00%
内容量1個
上部ひさしサイド付
度付メタルフレーム併用可
鼻パッド付(No.331PET-AF)
注意
※化学薬品の取扱い、有害光線の発生する作業には使用しないでください。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33165946 | No.331PET-AF(くもり止めレンズ・大型タイプ) | 39573116 | NO.331 PET-AF |
|
JIS 保護メガネ 一眼型 | 山本光学 | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |