レーザ光吸収メガネ YL-717C(多波長兼用タイプ)
多波長兼用タイプ。
大型眼鏡併用可能レーザ光遮光保護めがね。
新開発ストレートテンプル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(3段階調整可能)。
新設計の可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×167
機能上下ひさし、サイド付、フロント枠角度、つる長さ調整可、度付めがね併用可
材質(フレーム)ナイロン+エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコート)
内容量1個
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75900781 | ヤグ1 | 67314766 | 1040780003 |
|
遮光保護めがね YL-780 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ | 山本光学 | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |