アズワン アズワンの 安全保護具 アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面 アズワンの 安全メガネ 保護メガネ SP-66 二眼型 保護メガネ SP-66 注文コード 33166366 飛来物・液体飛沫防止用です。 フレームにネジを使用していないので頑丈です。 アズワン品番8-1068-01 仕様欧州規格適合品(EN166:2001) 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート) 形状二眼型 質量(g)約45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SP-66 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33166366 SP-66 ¥3,170 ¥3,160 ¥3,160 ¥3,476 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全メガネ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity UVカットグラス 旭エンジニアリング 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥857 ¥779 バスケットへ 高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥604~ ¥549~ セーフティグラス TAKAGI 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥824 ¥749 バスケットへ SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ STKS420 偏光レンズ bolle 税込¥6,268~ ¥5,698~ セーフティグラス TAKAGI 税込¥967 ¥879 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 保護メガネ アダプテック ハネウェル 税込¥2,418 ¥2,198 安全ゴーグル UVEX(ウベックス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥769 ¥699 バスケットへ STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング bolle 税込¥3,738 ¥3,398 セーフティグラス TAKAGI 税込¥582 ¥529 セーフティグラス TAKAGI 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ メッシュ保護めがねサングラスタイプ 高儀 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ セーフティグラス TAKAGI 税込¥648 ¥589 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネ・ゴーグル・防災面安全メガネ2眼型 メガネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります 1眼型 メガネ 2眼型 メガネ ヘルメット取付型 メガネ 付属品 メガネ シェアする マイページ 最近見た商品