定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。
接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。
チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
電源AC100V、50/60Hz、2A、200VA、3Pプラグ
最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2
適合チューブΦ4.76×Φ7.94、Φ6.35×Φ9.53、Φ7.94×Φ11.11mm(内径×外径)
適合チューブ材質シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルランR
回転数設定方式多回転ボリューム
流量精度±4%以内
チューブ架数(本)1本/段
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※チューブは付属しておりません。
※流量範囲はΦ4.76×7.94mmチューブ使用時。
液送/ポンプ類 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33183814 | RP-2000 | 80623228 | NRP-2000B |
![]() |
定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ | 東京理化器械 | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07