スピーディバルブ(ニトリル)

スピーディバルブ(ニトリル) - EDWARDS
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法(mm)
口径(Φmm)
接続口
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33188811C33105000アルミシリコン合金60×42×8610NW101-3059-01
25,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
33188827C33205000アルミシリコン合金80×42×8616NW161-3059-02
26,750
25,980
28,578(税込)
当日出荷
33188836C33305000アルミシリコン合金100×67×14025NW251-3059-03
32,380
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする