曜日別特売

真空ポンプ交換用オイル

真空ポンプ交換用オイル - EDWARDS真空ポンプ交換用オイル - EDWARDS

添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
グレード
適合本体
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33189265H110250151本(1L)ウルトラグレード19RVポンプ、旧E2M用11-4001-11
6,110
5,698
6,268(税込)
当日出荷
33189274H110250131本(4L)ウルトラグレード19RVポンプ、旧E2M用41-4001-12
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
33189247H110260151本(1L)ウルトラグレード15E2M0.7・E2M1.5用11-3043-11
2,400
取扱い終了
代替品有
33189256H110260131本(4L)ウルトラグレード15E2M0.7・E2M1.5用41-3043-12
7,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33189247H1102601562972148H11026015H11026015 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS 62972148真空ポンプ交換用オイルEDWARDS1本(1L)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
33189256H1102601362972157H11026013H11026013 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS 62972157真空ポンプ交換用オイルEDWARDS1本(4L)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする