精密台はかり
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を搭載しています。
天びんのデータをExcelなどに通信ソフト不要で取込める特許Windows直結機能を搭載しています(接続ケーブル別売)。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正が出来ます。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正できます。
種類動物天びん
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)345×250
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×約125×約355
質量(kg)約16.5
電源ACアダプター(付属) AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
内容量1個
デジタル台はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11