デジタル屈折計

デジタル屈折計 Reichert

自動サンプル分析機能により、再現性の良い測定結果が得られます。
IrDAポートによりコンピューター接続が可能です。
耐薬品性の高いカバーで覆われています。
自動電源OFF機能付きです。

アズワン品番1-5757-01 寸法(mm)95×34×177 測定範囲1.3300~1.5600nD、Brix0~95% 質量(g)410 使用温度範囲(℃)-12~43 測定精度±0.0001nD、Brix±0.1% 電池単3電池(付属) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33204884 13950000
473,000
469,800
516,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする