BK Precision BK Precisionの 測定用品 BK Precisionの 電気測定 BK Precisionの テスタ(マルチメータ) デジタルマルチメーター デジタルマルチメーター 注文コード 高品質で安価なマルチメーターです。 仕様AC/DC電圧600V、DC電流10A 寸法(mm)143×68×47 質量(g)206 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2407A 2408 アズワン品番 選択解除 1-8152-011-8408-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33209757 2408 1-8152-01 ¥8,500 取扱い終了返品不可 33209766 2407A 1-8408-01 ¥9,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテス 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ デジタルマルチメーター 横河計測 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC 税込¥1,088~ ¥989~ iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ACリーククランプメータ JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ デジタルマルチメーター 三和電気計器 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ デジタル・マルチメータ MCP 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 機能拡張オプション Z/IS連携キット アイテス 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ 税込¥291,500 ¥265,000 バスケットへ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ 携帯用ケース 共立電気計器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ デジタルマルチメータ JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ デジタルマルチメーター テクシオテクノロジー 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ デジタルテスラメーター エスコ 税込¥82,280 ¥74,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定テスタ(マルチメータ)デジタルテスタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります アナログテスタ デジタルテスタ カードテスタ ペン型テスタ LANテスタ テスタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品