曜日別特売

滅菌三角フラスコ

滅菌三角フラスコ - NALGENE(ナルゲン)滅菌三角フラスコ - NALGENE(ナルゲン)滅菌三角フラスコ - NALGENE(ナルゲン)滅菌三角フラスコ - NALGENE(ナルゲン)滅菌三角フラスコ - NALGENE(ナルゲン)
(1件のレビュー)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。

材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
注意
※直火ではご使用になれません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(mL)
口内径×底径×高さ(mm)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332127514112-01251袋(24個)平底125Φ26.4×Φ66.3×11425ml
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
332127674112-02501袋(12個)平底250Φ26.4×Φ82.6×138.450ml
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
332127854112-10001袋(6個)平底1000Φ35.6×Φ129.8×222100ml
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
332128124113-02501袋(12個)バッフル底250Φ26.4×Φ82.6×138.4-
11,600
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
332128374113-10001袋(6個)バッフル底1000Φ35.6×Φ129.8×222-
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
332127764112-05001袋(12個)平底500Φ35.6×Φ101.3×180.3100ml
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
332127944112-20001袋(4個)平底2000Φ35.6×Φ161.5×274.1200ml
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
332128034113-01251袋(24個)バッフル底125Φ26.4×Φ66.3×114-
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
332128214113-05001袋(12個)バッフル底500Φ35.6×Φ101.3×180.3-
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
332128464113-20001袋(4個)バッフル底2000Φ35.6×Φ161.5×274.1-
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
332127764112-0500620655884112-05004112-0500 滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene 62065588滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene1袋(12個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
332127944112-2000620656064112-20004112-2000 滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene 62065606滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene1袋(4個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
332128034113-0125620656154113-01254113-0125 滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene 62065615滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene1袋(24個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
332128214113-0500620656334113-05004113-0500 滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene 62065633滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene1袋(12個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
332128464113-2000620656584113-20004113-2000 滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene 62065658滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene1袋(4個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 河川の採水の際に臭気を嗅ぐ容器として使用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

国土交通省の各技術事務所から出されている、河川水質調査要領等では栓付三角フラスコ等をしようとある。ナルゲン製のこの商品は、強度も強く、においもほとんどなく、破損の心配がないために重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする