カルチャーボトル

カルチャーボトル - アズワン

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。

材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120内容量1ケース(10個)
注意
※オートクレーブによる滅菌処理時は、キャップネジをゆるめて使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33213397CB-1BΦ80×102パッキン付き2-086-0270
5,360
5,350
5,885(税込)
翌々日出荷
33213381CB-1Φ80×102パッキンなし2-086-0170
3,200
取扱い終了
33213406CB-2100×110×100パッキンなし2-086-0370
5,200
取扱い終了
33213415CB-2B100×110×100パッキン付き2-086-0470
5,300
取扱い終了
33213424CB-3100×110×100綿栓閉TPXキャップ付き2-086-0575
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする