曜日別特売
CB-3 カルチャーボトル アズワン 33213424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルチャーボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(10個)注文コード33213424品番CB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。

寸法(mm)100×110×100タイプ綿栓閉TPXキャップ付きアズワン品番2-086-05口外径(Φmm)75材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
注意
※オートクレーブによる滅菌処理時は、キャップネジをゆるめて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする