曜日別特売

ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)

ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) - PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) - PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) - PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) - PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) - PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) - PALL(ポール)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。
超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。

有効ろ過面積(cm2)0.28使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)最大サンプル量500μL
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
MWCO
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33220232OD003C331箱(24個)-3K1-5288-01グレー
16,490
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
33220241OD010C331箱(24個)-10K1-5288-02ブルー
16,490
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33220257OD030C331箱(24個)-30K1-5288-03レッド
16,490
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
33220266OD100C331箱(24個)-100K1-5288-04クリア
16,490
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
33220275OD300C331箱(24個)-300K1-5288-05オレンジ
16,490
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
33220284ODM02C331箱(24個)0.2-1-5288-06アクア
16,490
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
33220293ODM45C331箱(24個)0.45-1-5288-07ワイルドベリー
16,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
33220302ODGHPC341箱(100個)0.45-1-5288-08クリア
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33220302ODGHPC3452945175ODPTFE04C34ODGHPC34 ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き PALL(ポール) 52945175ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付きPALL(ポール)1箱(100個)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする