ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
(7件のレビュー)

均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。
培地調整は不要です。
指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。
使用後の廃棄が容易です。
保管および培養時のスペースを取りません。
スタンプ法としても使用できます。
BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。
検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1
世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。

保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※冷蔵保管品ですが常温輸送となります。(常温輸送でも品質には問題ございません)
※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332240556400AC1箱(50枚×2袋)6-8641-01スプレッダー×1個生菌数測定用
15,620
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332240646410CC1箱(25枚×2袋)6-8641-02スプレッダー×1個大腸菌群数測定用
7,810
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332240736404EC1箱(25枚×2袋)6-8641-03スプレッダー×1個E.coliおよび大腸菌群数測定用
14,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584358426406AC1箱(1000枚)6-8641-05スプレッダー×1個生菌数測定用
110,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584358516402RCC1箱(50枚)6-8641-10スプレッダー×1個大腸菌群迅速測定用
9,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584358676412RCC1箱(500枚)6-8641-11スプレッダー×1個大腸菌群迅速測定用
69,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584358766416CC1箱(1000枚)6-8641-06スプレッダー×1個大腸菌群数測定用
110,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584358856407YM1箱(100枚)6-8641-08スプレッダー×1個カビ・酵母測定用
28,930
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584358946417YM1箱(1000枚)6-8641-09スプレッダー×1個カビ・酵母測定用
220,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359036414EC1箱(500枚)6-8641-07スプレッダー×1個E.coli及び大腸菌群数測定用
99,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359126420EB1箱(50枚)6-8641-12スプレッダー×1個腸内細菌群数測定用
7,810
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359216421EB1箱(500枚)6-8641-13スプレッダー×1個腸内細菌群数測定用
110,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359376491STX1箱(500枚)6-8641-19-黄色ブドウ球菌エクスプレス測定用プレート
99,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359466493STX1箱(100枚)6-8641-21-黄色ブドウ球菌エクスプレス ディスク
15,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359556434SEC1箱(50枚)2-7440-01スプレッダー×1個大腸菌選択用
14,520
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584359646435SEC1箱(500枚)2-7440-02スプレッダー×1個大腸菌選択用
99,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
213247926492STX1セット(20個)6-8641-20-黄色ブドウ球菌エクスプレス ディスク
3,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
213248086490STX1箱(25枚×2袋)6-8641-18-黄色ブドウ球菌エクスプレス測定用プレート
12,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

3M(TM) ペトリフィルム(TM) 培地のご紹介
この動画は、6が参考にしています。
ペトリフィルム(TM)培地
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435946
2024-08-01
用途: 食品検査

この培地の購入を始めてしました。培地は、問題ありませんが、この選択方法を改善していただきたい。注意喚起?のテロップと思われるものが出ましたが、見ていませんでした。枚数を選択すると選択可能な培地が限定される。培地の種類をメインに開発していただきたかった。

対象商品 : 33224055
2023-09-06
用途: 一般生菌とカビ菌の落下試験に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

前もって無菌塩水を注入して保管しておけば、現場に行く前に試験準備ができるので便利です。

対象商品 : 33224055
2022-04-28
用途: 食品の生菌数測定
教育・研究機関

大変使いやすくて重宝しています。大幅に省力化、省スペース化できました。

1が参考にしています
対象商品 : 33224055
2016-05-06
用途: 水質検査
サービス業

迅速で確かな配送でこちらのサイトから購入しました。

対象商品 : 58435842
2014-10-16
用途: 品質管理

たまたまかも知れませんが、注文の翌日に入荷しました。大変助かりました。
どこよりも安く購入できるのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33224055
2014-07-22
用途: 拭き取り検査後の生菌数検査
株式会社大生機械

培地に1mlを入れるだけなので、すばやく作業ができ、便利です。また、現場で検査する際も、持ち運び安く、手軽に検査できるので重宝しています。

対象商品 : 58435955
2014-04-15
用途: 微生物検査

使用については、定番商品で何の問題もない。納期が地元理化学機器業者よりきわめて速い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする