曜日別特売

ダイヤスプレー(スウィング)

ダイヤスプレー(スウィング) - フルプラダイヤスプレー(スウィング) - フルプラダイヤスプレー(スウィング) - フルプラダイヤスプレー(スウィング) - フルプラダイヤスプレー(スウィング) - フルプラ
(15件のレビュー)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。

使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液材質ポリプロピレン、ポリエチレン1目盛(mL)50寸法(mm)Φ95×203容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33227187715500レッド1-6570-01
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33227196715500アイボリー1-6570-02
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33227205715500グリーン1-6570-03
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33227214715500ブルー1-6570-04
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227205
2024-02-26
用途: ハウスクリーニング
サービス業

これより綺麗に噴霧するスプレーあるのかな?と思うぐらいきれいな噴霧をします。
さすがのフルプラ製です。
あと、何気に広い面積に噴霧するときにトリガー一回の量もしっかり出ますので、
結果的に作業が楽になります。
注意点としては、ムセやすい薬剤の噴霧には利用を考えた方がよいかもしれません。
フルプラさんで、わざと粗くでるスプレー出してくれると最高なんですが・・・。
ムセない噴霧ができるスプレー開発お願いします。

対象商品 : 33227187
2023-09-27
用途: プレス時離型剤入れ

店舗で買うより安く購入でき助かってます。
リピート買いしてます。

2022-08-02
用途: 次亜塩素酸ナトリウムの希釈スプレー

外壁についたコケや屋内外の消毒にいつもこれを使用しています。
傾けてもスプレーできるため重宝してます。

対象商品 : 33227187
2022-04-27
用途: 自動車屋の通常業務にて

使ってみるとわかりますが100円の安物とは全然違います。8倍の価値はあると思います。

対象商品 : 33227205
2022-04-16
用途: 清掃時
サービス業

噴霧時にグリップ?を握るのが軽くて良かった。またスイングタイプは思っていた以上に狭い場所での使い勝手が良かった。

対象商品 : 33227196
2021-02-01
用途: 消毒液に
カットプラス まつおか

塩素系の消毒液を噴射に使用。
100円ショップのスプレイヤーだと、バネが錆びすぐに壊れるが、こちらは全く腐食せず、ずっと使えてます。
霧も細やかでハンドルも軽く良い商品です。

対象商品 : 33227187
2021-02-13
用途: シリコン塗布

倒して使えて、吸口が重くて振ると液を攪拌してくれて使いやすいです。

対象商品 : 33227214
2020-05-03
用途: 除菌剤を噴霧するのに
卸売・小売業

除菌剤を入れて噴霧するのに利用。店内幅広く使っています。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする