曜日別特売

ダイヤスプレー(ピストル)

ダイヤスプレー(ピストル) - フルプラダイヤスプレー(ピストル) - フルプラダイヤスプレー(ピストル) - フルプラダイヤスプレー(ピストル) - フルプラダイヤスプレー(ピストル) - フルプラ
(6件のレビュー)

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)

内容量1個
注意
※使用上の注意をよく確認の上使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
材質
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33227241550-B1000ポリプロピレン、ポリエチレンΦ118×2801-6573-01
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33227257550-B1000ポリプロピレン、ポリエチレンΦ118×2801-6573-02
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33227223500500容器/PE(ポリエチレン)、ピストル/PP(ポリプロピレン)レッドΦ95×2131-6572-01
730
取扱い終了
代替品有
33227232500500容器/PE(ポリエチレン)、ピストル/PP(ポリプロピレン)グリーンΦ95×2131-6572-02
730
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3322722350037037332500-01500 ダイヤスプレー フルプラ 37037332ダイヤスプレーフルプラ1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
3322723250037037314500-03500 ダイヤスプレー フルプラ 37037314ダイヤスプレーフルプラ1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227241
2023-01-06
用途: 防錆油用

これが一番使いやすいようで毎回購入しておりますが、壊れるのが少し早い気がします。

対象商品 : 33227241
2021-06-11
用途: 植物への消毒
製造業

トリガーはとても軽く女性でも楽です。
だが霧状にするのが難しいです。

対象商品 : 33227241
2020-04-04
用途: 鉢植えの給水
教育・研究機関

握力がなくても、たやすくトリガーを引けます。容量も1㍑と十分な大きさいです。非常に使いやすい製品です。

対象商品 : 33227241
2020-04-19
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

スプレー不足の中大容量のスプレーが手に入って安心しました。
噴霧量の調節が難しく僅かに緩めないと霧にならないのが難点です。

対象商品 : 33227241
2020-03-15
用途: エタノール消毒に使用している
医療・福祉・介護関連業

ネットを見て注文したが、思っていたより大きく感じた

対象商品 : 33227257
2016-04-28
用途: シート貼り
有限会社カワサキ工房

容器は堅いので落としたりすると亀裂が入ります。容器だけ販売してはいかがでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする