ステンレス加圧タンク(加圧減圧両用)
容易にフタの開閉ができます。
加圧はMAX0.46MPa・減圧は133Paまで真空引きが可能です。
加圧ろ過用タンクや真空脱泡用として使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコン
材質(Oリング)耐スチーム用シリコン材
最高使用圧力(MPa)加圧/約0.46MPa(4.7kg/cm2)、減圧/約133Pa(1Torr)
ポートサイズ1sヘルール×2ヶ所、2sヘルール×1ヶ所
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量1個