曜日別特売

シリコーンオイル エレメント14

シリコーンオイル エレメント14 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。

用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240821ELement141缶(1kg)6-379-03190
14,000
13,860
15,246(税込)
翌々日出荷
33240837TSF4511個6-379-04-
7,310
取扱い終了
代替品有
33240855ELement141個6-379-07330
5,500
取扱い終了
33240846TSF4511個6-379-05-
5,500
取扱い終了
33240864TSF4511個6-379-08-
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33240837TSF45149025961ELEMENT14PDMS50-JTSF451 一般用シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 49025961一般用シリコーンオイルモメンティブジャパン(旧:GE東芝)1缶(1kg)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする