ミヅシマ工業 ミヅシマ工業の 清掃用品 ミヅシマ工業の マット・スノコ ミヅシマ工業の マット エンペラーマット エンペラーマット 注文コード 長いパイル形状が高いクッション性と高級感をもった布マットです。 材質パイル/フィラメントナイロン8mm、バッキング/塩化ビニール2mm 色グリーン 規格防炎試験登録番号/EO800151 内容量1枚 注意 ※樹脂製品の為、サイズ表示に対して多少の寸法誤差が起こります。ご了承ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 412-001 412-003 アズワン品番 選択解除 7-5007-017-5007-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33244233 412-001 7-5007-01 ¥5,600 取扱い終了メーカー直送代引不可特別運賃 33244242 412-003 7-5007-02 ¥8,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パネルマット 仙台銘板 税込¥1,868~ ¥1,698~ エコ歩行者マット 仙台銘板 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 屋内・屋外兼用玄関マット 45×75cm オカトー 税込¥1,648 ¥1,498 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 税込¥3,298~ ¥2,998~ (13) マルチクッションマット4520グレー パークレーン 税込¥879 ¥799 バスケットへ マットホルダー 仙台銘板 税込¥2,858~ ¥2,598~ 玄関マット Richell(リッチェル) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 国産吸着 玄関マット トーホー 税込¥4,398 ¥3,998 案内表示マット CONDOR(山崎産業) 税込¥20,878 ¥18,980 エントランスマット 仙台銘板 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 靴底洗浄ブラシ 用トレー 椿本興業 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 疲労軽減マット 20 MISM 税込¥5,058~ ¥4,598~ 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ひんやり水流快眠マット3 サンコー(電子機器) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ マルチクッションマット3030グレー パークレーン 税込¥879 ¥799 バスケットへ 筋入りゴムマット(B山マット) 仙台銘板 税込¥21,978 ¥19,980 オイルガードロール 日本緑十字社 税込¥35,178 ¥31,980 疲労軽減マット 15 MISM 税込¥4,618~ ¥4,198~ 玄関マット Richell(リッチェル) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ エコB山マット 仙台銘板 税込¥20,878 ¥18,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット屋内用マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マット」にはこんなカテゴリがあります 屋内用マット 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット 吸油マット 玄関マット 除菌・制菌マット 除塵・吸水マット 泥落しマット・泥除けマット フロアシート デザインマット 通路マット 階段用マット 金属マット シェアする マイページ 最近見た商品