曜日別特売

デジタルパックテスト

デジタルパックテスト - 共立理化学研究所デジタルパックテスト - 共立理化学研究所デジタルパックテスト - 共立理化学研究所デジタルパックテスト - 共立理化学研究所デジタルパックテスト - 共立理化学研究所
(5件のレビュー)

ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。

注意
※測定には別売りのパックテスト等が必要です。
全96種類を絞り込む
測定項目
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
測定項目
測定範囲(mg/L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498947DPM2-As-D1台-ひ素(低濃度)--
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
61498956DPM2-B-C1台-ほう素(高濃度)-1-8170-60
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21217195DPM2-Cd1台-カドミウム0.003~0.035-
39,80037,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61498965DPM2-Ni-D1台-ニッケル(DPM)--
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83389872DPM2-F1台-ふっ素(遊離)-1-8170-80
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
83389888DPM2-B1台-ほう素0.5~4(表示分解能 0.01mg/L)1-8170-61
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83389924DPM2-PO4-C1台-りん酸(高濃度)/りん酸態りん(高濃度)-1-8170-68
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
83389958DPM2-GLU1台-グルコース-1-8170-81
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83389967DPM2-SiO21台-シリカ-1-8170-69
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83389976DPM2-SiO2-D1台-シリカ(低濃度)-1-8170-70
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83389994DPM2-HYD1台-ヒドラジン-1-8170-82
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83390046DPM2-Zn-D1台-亜鉛(低濃度)-1-8170-73
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
76103413DPM2-NaClO21台-亜塩酸ナトリウム--
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
71207614DPM2-ClO-DP1台-残留塩素・遊離-1-8170-46
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
71207648DPM2-ClO-C1台-残留塩素・高濃度-1-8170-47
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207666DPM2-Cr6+1台-6価クロム-1-8170-48
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207693DPM2-Fe-D1台-鉄・低濃度-1-8170-49
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
71207718DPM2-H2O21台-過酸化水素-1-8170-50
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207736DPM2-H2O2-C1台-過酸化水素・高濃度-1-8170-51
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207763DPM2-NH41台-NH4/NH4-N-1-8170-52
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207788DPM2-NO21台-亜硝酸/亜硝酸態窒素-1-8170-53
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207806DPM2-NO31台-硝酸/硝酸態窒素-1-8170-54
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
83390073DPM2-Fe3+1台-3価鉄-1-8170-75
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
71207833DPM2-O31台-オゾン-1-8170-55
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
71207885DPM2-PO4-D1台-燐酸/燐酸態燐・低-1-8170-58
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83390082DPM2-CNT1台-全シアン-1-8170-79
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83390098DPM2-TH1台-全硬度-1-8170-72
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83390152DPM2-T-ClO1台-総残留塩素-1-8170-62
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83390204DPM2-Pb1台--1-8170-67
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
83390213DPM2-Cu1台--1-8170-64
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
83390222DPM2-DET1台-陰イオン界面活性剤-1-8170-65
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
71696129DPM2-Cr6+【ワケあり】1台※理由あり(未使用・パッケージ不良)6価クロム-1-8170-48
39,80038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
33245667DPM-ClO・DP1個-残留塩素(遊離)-1-8170-01
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83389863DPM2-As-D1台(1台)-ひ素(低濃度)-1-8170-77
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245676DPM-ClO3201個-残留塩素(高濃度320)-1-8170-02
39,800
取扱い終了
代替品有
33245685DPM-ClO501個-残留塩素(高濃度50)-1-8170-03
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83389897DPM2-B-C1台(1台)-ほう素(高濃度)-1-8170-60
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245694DPM-CR6+1個-6価クロム-1-8170-04
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245703DPM-Fe(D)1個-鉄(低濃度)-1-8170-05
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83389915DPM2-PO4-D1台(1台)-りん酸(低濃度)/りん酸態りん(低濃度)-1-8170-58
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245712DPM-H2O21個-過酸化水素-1-8170-06
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245721DPM-H2O2C1個-過酸化水素・高濃度-1-8170-07
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83389933DPM2-NH41セット-アンモニウム/アンモニウム態窒素-1-8170-52
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245737DPM-NH41個-アンモニウム-1-8170-08
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83389942DPM2-O31セット-オゾン-1-8170-55
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245746DPM-NH4-N1個-アンモニウム体窒素-1-8170-09
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245755DPM-NO21個-亜硝酸-1-8170-10
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245764DPM-NO2-N1個-亜硝酸体窒素-1-8170-11
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33245773DPM-NO31個-硝酸-1-8170-12
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83389985DPM2-Ni-D1台(1台)-ニッケル(DPM)-1-8170-66
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dpm-as.wmv
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33245667DPM-ClO・DP71207614DPM2-ClO-DPDPM-ClO・DP デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207614デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
83389863DPM2-As-D61498947DPM2-As-DDPM2-As-D デジタルパックテスト 共立理化学研究所 61498947デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
33245676DPM-ClO32071207648DPM2-ClO-CDPM-ClO320 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207648デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33245685DPM-ClO5071207648DPM2-ClO-CDPM-ClO50 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207648デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
83389897DPM2-B-C61498956DPM2-B-CDPM2-B-C デジタルパックテスト 共立理化学研究所 61498956デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
33245694DPM-CR6+71207666DPM2-Cr6+DPM-CR6+ デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207666デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33245703DPM-Fe(D)71207693DPM2-Fe-DDPM-Fe(D) デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207693デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
83389915DPM2-PO4-D71207885DPM2-PO4-DDPM2-PO4-D デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207885デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
33245712DPM-H2O271207718DPM2-H2O2DPM-H2O2 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207718デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33245721DPM-H2O2C71207736DPM2-H2O2-CDPM-H2O2C デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207736デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
83389933DPM2-NH471207763DPM2-NH4DPM2-NH4 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207763デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
33245737DPM-NH471207763DPM2-NH4DPM-NH4 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207763デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
83389942DPM2-O371207833DPM2-O3DPM2-O3 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207833デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
33245746DPM-NH4-N71207763DPM2-NH4DPM-NH4-N デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207763デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33245755DPM-NO271207788DPM2-NO2DPM-NO2 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207788デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33245764DPM-NO2-N71207788DPM2-NO2DPM-NO2-N デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207788デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33245773DPM-NO371207806DPM2-NO3DPM-NO3 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 71207806デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
83389985DPM2-Ni-D61498965DPM2-Ni-DDPM2-Ni-D デジタルパックテスト 共立理化学研究所 61498965デジタルパックテスト共立理化学研究所1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 安定した数値を表示してくれます
製造業

パックテストは液濃度の読み方が難しいですが
当該機器は正確に数値として表すので
誤差なく判断出来ていると思います

対象商品 : 71207648
2023-06-27
用途: 高濃度の有効塩素濃度測定
合同会社ヒポクラテス製造業

特に問題なく使えている。試薬がもう少し安いと良いのだが。

対象商品 : 33245746
2021-04-15
用途: 水質検査
その他業種

パックテストの測定をより明確に定量化できるので極めて便利。

対象商品 : 71207833
2019-08-14
用途: オゾン水のオゾン濃度測定。
農・林・水産業

取り扱いが簡単で、非常に使い易いです。お勧めです。

対象商品 : 71207833
2019-02-23
用途: オゾン水濃度の測定
卸売・小売業

他社に比べて安価です。
購入時は精度を心配していましたが、他社製品の高額な商品と比較しても
測定誤差範囲程度で、全く問題ありません。
但し、測定時間が約2分間かかるのが残念です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする