EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) - VITLAB

耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。

材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33439777756017025
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
33439795756017550
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
334398227560181100
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
334398747560190500
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
334398477560186250
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする