超音波カッター
使いやすいフットスイッチ操作で、高精密かつ効率のよい作業を可能にします。カッターは市販品を利用でき、ランニングコストがかかりません。
最大出力(W)49
電源(V)AC100 50/60Hz
電流(A)1
コード長さ(m)電源側/2、ハンドピース側/2
ハンドピース寸法(mm)Φ25×210
本体寸法(mm)69×250×177
質量(kg)本体/2.5
ハンドピース/質量150g
周波数(kHz)40
アズワン品番1-6657-01
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17