ホモジナイザー
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
アズワン品番1-7722-01
処理量(mL)-
サイズ270×310×560
仕様本体
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、シャフトジェネレーター固定ノブ×1個、シャフトジェネレーター分解用T字ツール×3種
質量(kg)10
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~20000
モーター容量DC250W
電源コード(m)1.6
内容量1個
注意
※シャフトジェネレーターは付属していません。