ホモミキサー

ホモミキサー アズワン
(1件のレビュー)

分離・沈殿を避け、効率的に乳化できます。
回転数・タイマー(HM-310のみ)が見やすいデジタル表示です。
低速から高速までスムーズな変速が可能です。

付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 材質シャフトジェネレーター/ステンレス(SUS316) 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 本体寸法(mm)145×285×210 電源コード(m)1.6 モーター出力(W)DC220 処理量0.1~2L ローター径(Φmm)40 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33514451 HM-300 1-7723-01
240,000
 
 
取扱い終了
33514476 HM-310 1-7723-02
254,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33514451 HM-300 50834184 HM-300 HM-300 ホモミキサー アズワン 50834184 ホモミキサー アズワン 1台 305,000 税込335,500 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33514476
2015-08-20
用途:
ビーカー試作

モノタロウの価格が最も安かったのでモノタロウで購入しました。
どこで購入しても品質は同じはずですので、安いところで購入するのが良いと思います。
商品自体はインドネシア製です。
ビーカー試作分は問題なかったようですが、
当初ネジ部に黒っぽい油が付着していたようで、
数回のビーカー試作後の機器を洗う段階で、ふき取ったキムワイプに黒っぽい油のようなものが連続で付着しました。
4回目のビーカー試作くらいからは全く問題なくなりました。
最初に水やアルコールでネジを中心綺麗に洗ってから使用されるのがよいように存じます(さらには、精製水などでホモミキサーをかけてミキサー部分も洗うのが良いと存じます)。
ウォーターバスも入り込めばさらに良いのですが、
そこまではできず、通常のホモミキサーの働きになります。
デジタルなのでその点は使いやすく、
回転数をかなり上げてもしっかりもってくれるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする