MBP イエローチップ

MBP イエローチップ Molecular BioProducts
(2件のレビュー)

DNA、RNase、DNaseフリー。
パイロジェンフリー。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)

主な適合ピペットピペットマン、エッペンドルフ、ベンチメイト、フィンピペット他 材質PP 分注範囲(μL)0.5~200
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33405495 3901 1個 1-9557-01 - 済み
5,500
 
 
取扱い終了
33405504 3900 1袋(1000本) 1-9557-02 - なし
2,200
 
 
取扱い終了
33405513 3921 1個 1-9557-03 テーパー付 済み
5,100
 
 
取扱い終了
33405522 3920 1袋(1000本) 1-9557-04 テーパー付 なし
2,200
 
 
取扱い終了
33405531 3941 1個 1-9557-05 - 済み
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
33405547 3940 1袋(1000本) 1-9557-06 - なし
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33405504
2014-01-20
用途:
生化学検査

持っていたものより2mmほど短かったですがドライケムで使えています。
大量に消費する検査機関だともっと安く卸から手に入れれていましたが個人消費の場合はこのぐらいの値段でしょうね。

対象商品:
33405504
2011-10-24
用途:
化学実験で広く使用する。

丈夫であり、簡易ビュレットの先端、簡易ピペットの先端などに使用している。マイクロスケールケミストリーには欠かせない物品である。1000本購入したので、当面は購入しないが、人には勧めることができるであろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
注文コード:09170621【ピペットマン】に適合しますか?
回答:
適合致します。
対象商品:
33405495
1人が参考にしています
2011-10-31

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする