メスフラスコ スーパーグレード

メスフラスコ スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)

TSガラス平栓付。

材質硼珪酸ガラス
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
TGK品番
許容誤差(mL)
最大径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33437704020070-101本10371-11-07-31±0.0228
3,650
取扱い終了
代替品有
33437722020070-20A1本20371-11-07-32±0.0336
3,080
取扱い終了
代替品有
33437756020070-251本25371-11-07-33±0.0338
3,950
取扱い終了
代替品有
33437774020070-501本50371-11-07-34±0.0551
4,050
取扱い終了
代替品有
33437801020070-1001本100371-11-07-35±0.0860
4,500
取扱い終了
代替品有
33437826020070-2001本200371-11-07-36±0.1075
6,050
取扱い終了
代替品有
33437844020070-2501本250371-11-07-37±0.1281
6,400
取扱い終了
代替品有
33437871020070-5001本500371-11-07-38±0.15100
8,150
取扱い終了
代替品有
33437896020070-10001本1000371-11-07-39±0.3127
8,800
取扱い終了
代替品有
33437941020070-20001本2000371-11-07-40±0.5160
14,900
取扱い終了
代替品有
33437451020060-5A1個5371-11-01-65±0.0223
2,400
取扱い終了
33437476020060-10A1個10371-11-01-66±0.0228
2,400
取扱い終了
33437503020060-20A1個20371-11-01-67±0.0336
2,400
取扱い終了
33437521020060-25A1個25371-11-01-68±0.0338
2,400
取扱い終了
33437555020060-50A1個50371-11-01-69±0.0551
2,000
取扱い終了
33437573020060-100A1個100371-11-01-70±0.0860
2,650
取扱い終了
33437607020060-200A1個200371-11-01-71±0.1075
3,300
取扱い終了
33437625020060-250A1個250371-11-01-72±0.1281
3,950
取扱い終了
33437652020060-500A1個500371-11-01-73±0.15100
4,500
取扱い終了
33437677020060-1000A1個1000371-11-01-74±0.3127
5,400
取扱い終了
33437923020060-2000A1個2000371-11-01-75±0.5160
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33437704020070-1054833967020070-10020070-10 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54833967メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
33437722020070-20A54834003020070-20020070-20A メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834003メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品です。
33437756020070-2554834046020070-25020070-25 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834046メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
33437774020070-5054834089020070-50020070-50 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834089メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
33437801020070-10054834125020070-100020070-100 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834125メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
33437826020070-20054834168020070-200020070-200 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834168メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
33437844020070-25054935397020070-250020070-250 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54935397メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
33437871020070-50054935363020070-500020070-500 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54935363メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
33437896020070-100054935379020070-1000020070-1000 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54935379メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
33437941020070-200054935388020070-2000020070-2000 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54935388メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする