SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の メスフラスコ
メスフラスコ スーパーグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33437896
品番
020070-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
TSガラス平栓付。
容量(mL)
1000
TGK品番
371-11-07-39
材質
硼珪酸ガラス
色
茶
許容誤差(mL)
±0.3
最大径(Φ)
127
栓No.
TS22
口内径(Φmm)×全高(mm)
約22.05×325
アズワン品番
6-241-10
体積許容誤差(mL)
±0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33437896
020070-1000
54935379
020070-1000
メスフラスコ 茶 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました