ホットハンド

ホットハンド - アズワンホットハンド - アズワンホットハンド - アズワンホットハンド - アズワンホットハンド - アズワンホットハンド - アズワンホットハンド - アズワン
(1件のレビュー)

ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。
F型はフィンガータイプです。

耐熱温度(℃)250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334865736-460-01185×100
1,900
1,881
2,069(税込)
当日出荷
334866346-460-02170×86
1,900
1,881
2,069(税込)
当日出荷
334866866-460-03157×54
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
33486731F6-460-04137×30
850
842
926(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33486731
2020-01-08
用途: 加熱実験
製造業

80℃程度で加熱したビーカーを持ち上げて中身を移す際に使っています。これまでは熱くて滑りやすかった問題が解決しました。今回はよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする