温調回路内蔵型ハンダこて

温調回路内蔵型ハンダこて アズワン

250~450℃の間で自由に温度設定が可能です。
電源ONから設定温度まですばやい立ち上がりのクイックスタート回路を採用しています。
PX601はリーク電流/絶縁抵抗の測定が容易な端子付きです。

電源AC100V、50/60Hz、85W 温度(℃)250~450(連続可変範囲) コード長さ(m)1.2(こて部~制御部間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 電源コード1.5m、3Pタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33433714 PX601 6-5004-01
14,000
13,900
15,290 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33433732 PX501 6-5004-02
10,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33433732 PX501 09677184 PX-501 PX-501 ミニステーション goot(太洋電機産業) 09677184 ミニステーション goot(太洋電機産業) 1台 11,980 税込13,178 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする