曜日別特売

デジタルトルクメータ

デジタルトルクメータ - ニデックドライブテクノロジー

飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。
TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。

計測範囲0.000~±2.000N・m分解能0.001N・c/0.1N・b定格トルク(N・m)2表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b質量(kg)8寸法(mm)320×227×126内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
メモリー
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33436514TNJ-21-6355-01-ACアダプター (AC100~240V)-
217,800
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
33436523TNP-21-6355-021000件(平均値・最大値・最小値)ニッケル水素電池(内蔵)または AC100~240V(ACアダプター付属)USBケーブル
237,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33436523TNP-234951804TNP-2TNP-2 デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー 34951804デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー1台
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする