ESD対策無塵衣FS150C[CL100]

ESD対策無塵衣FS150C[CL100] アズワン

高性能導電性繊維を格子状に織り込んだ防塵素材を使用しています。
洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰えることがなく、摩擦帯電圧の性能低下も極めて少ないです。

付属品名札ループペン刺 グレードクラス100(Fed.Std)・クラス5(ISO)(目安) 表面抵抗値(Ω)1012(上付き)以下 通気性5cm2/cm3/sec 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33447653 FS150C 3L
9,560
 
 
取扱い終了

返品不可
33447671 FS150C 2L
9,560
 
 
取扱い終了
33447696 FS150C L
9,560
 
 
取扱い終了

返品不可
33447714 FS150C M
9,560
 
 
取扱い終了

返品不可
33447732 FS150C S
9,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33447653 FS150C 89815827 FS150C-01-3L FS150C-01-3L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815827 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 1着 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
33447671 FS150C 89815854 FS150C-01-LL FS150C-01-LL 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815854 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 1着 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
33447696 FS150C 89815845 FS150C-01-L FS150C-01-L 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815845 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 1着 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
33447714 FS150C 89815863 FS150C-01-M FS150C-01-M 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815863 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 1着 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
33447732 FS150C 89815872 FS150C-01-S FS150C-01-S 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815872 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 1着 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする