曜日別特売

ステンビーカー(すりきりタイプ)

ステンビーカー(すりきりタイプ) - クローバー(大屋製作所)ステンビーカー(すりきりタイプ) - クローバー(大屋製作所)ステンビーカー(すりきりタイプ) - クローバー(大屋製作所)ステンビーカー(すりきりタイプ) - クローバー(大屋製作所)ステンビーカー(すりきりタイプ) - クローバー(大屋製作所)
(4件のレビュー)
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)目盛あり内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3343437110015202200
1,380
889
978(税込)
当日出荷
3343440510015203300
1,560
989
1,088(税込)
当日出荷
3343442310015205500
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33434457100152101000
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33434502100152202000
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33434484100152151500
2,780
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 計量カップとして
建設業・工事業

今までプラスチックの計量カップを使用してましたが、屋外で劣化が早いのでステンレス製のカップにしました。
微妙な計量には不向きですが、自分の用途はそんなに細かくないので十分です。

対象商品 : 33434457
2023-07-14
用途: 植物鉢仕立てで、培養土:腐葉土の配合の計量時
サービス業

すり切りで1リットル丁度で、配分量の計測が迅速・簡単に出来る。(1リットル単位未満の少量の計量カップは多く見かけるが、この大きさの物はあまりない)
材質がステンレスで、材質の厚さは薄過ぎず、重過ぎもせず使用に丁度良く、手入れが簡単。
ただし取っ手は大きさに比べ、少しチャチで頼りない感じ。

対象商品 : 33434457
2021-09-20
用途: 植物の培養土の計量(主にリットル単位)
サービス業

主に1リットル単位の計量に便利に使用していますが、200cc以下の培養土の計量にはあまり適していません。(100ccのメモリの位置が見にくい為、細かい計量には向かない感じ)

対象商品 : 33434371
2015-11-09
用途: 製品の汁を入れる為
株式会社やまと食品

持ち手が角ばっている為、長い時間使用していると指が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
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
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする